TCSP01 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14574309 TCSP01 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14574309 TCSP01 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14574309 TCSP01 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14574309 TCSP01 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14574309 TCSP01 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14574309

新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14574309 品番TCSP01
参考基準価格(税別)¥36,030 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。
締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。
フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。
色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。
スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。
検査成績書付きです。

付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース 寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323) 質量(kg)1.85 質量(g)【ヘッド】595 精度(%)【トルク】±4 二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m) トルク(N・m)16/38/55/75 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.07MB)
注意
※水中、海中、多湿、高低温、油や薬品、溶剤に触れるような環境下で使用しないでください。
※ボルト・ナットに対して平行にセットしてください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※力をかけるときは、ゆっくりとかけてください。
※弾みなどをつけるとクリック後に力が入って過剰な締付けになり、 正しいトルク値がでません。
※分解・改造をしないでください。
※使用後は最小目盛に設定し、汚れを取り除きケースに収納の上、所定の場所に保管してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする