DELTAPLUS
DELTAPLUSの 耐熱・防火手袋
TER250 牛革耐熱手袋 全長400mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
14574440
品番
DI011
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐熱処理された牛床革製で、熱接触耐性に強い作業用グローブです。
高温環境での使用に最適です。
全長約40cmで手首をしっかりガード。
約100℃耐熱(短時間接触に限る)
材質
(本体)牛床革、(裏地)合成繊維
厚さ(mm)
1.2〜1.4
色
ブラウンxグレー
規格
【EN388】3243X、【EN407】413×4X、【EN12477】TypeA(heavy welds)
サイズ(mm)
全長約400
注意
※海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がございます。
※防炎に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。
※ご使用の際には最大限注意を払い、安全な作業を心がけてください。
※不燃性ではございませんので、炭化した部分に穴が開く場合がございます。