hokua(北陸アルミニウム)
CAST VARIUS キャストバリウス IH対応 取っ手のとれる深型フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
質量(g)
591
591
640
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14576838
品番
A-3133
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
キャストバリウスは職人技で造られた取っ手のとれるフライパン。PFOAフリー、安心安全の日本製です。
用途
国内初、安定フィットのトライデント構造は、アルミキャスト(鋳造)製だから出来た複合構造。
内面は多機能性を極めたダイキン最高級グレードのSilkware EZを採用。
特殊な球状セラミック粒子配合により、表面の摩耗を抑制でき、耐久非粘着性が向上。
適合
【熱源】IH、ガス火
材質
本体/アルミニウム合金
質量(g)
591
加工
内面/フッ素樹脂加工(ダイキンSilkware EZ)、外面/ミラー仕上げ、セラミック耐熱塗装(下部、底)、底面/鉄・アルミニウム溶射 はり底
寸法(cm)
22
寸法(外径×高さ)(mm)
231×72
注意
※本体に【ハンドル】は付属しておりません。
※別途専用ハンドルをお買い上げいただくか、フライパンセットをお買い求めください。