曜日別特売
- AGF ブレンディ スティック カフェオレ 大人のほろにが24本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 14577127

- AGF ブレンディ スティック カフェオレ 大人のほろにが24本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 14577127
- AGF ブレンディ スティック カフェオレ 大人のほろにが24本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 14577127
- AGF ブレンディ スティック カフェオレ 大人のほろにが24本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 14577127
- AGF ブレンディ スティック カフェオレ 大人のほろにが24本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 14577127
- AGF ブレンディ スティック カフェオレ 大人のほろにが24本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 14577127
- AGF ブレンディ スティック カフェオレ 大人のほろにが24本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 14577127
- AGF ブレンディ スティック カフェオレ 大人のほろにが24本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ) 14577127

AGF ブレンディ スティック カフェオレ 大人のほろにが24本

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(24本)注文コード14577127品番-
参考基準価格(税別)¥873販売価格(税込)¥939
販売価格(税別)
869

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 カフェオレ 大人のほろにが 24本は、厳選された深煎り豆のコーヒーを使用した、ビタータイプのカフェオレの中容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
カフェオレ大人のほろにが専用のコーヒー、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックコーヒーです。甘さレベル2(AGF ブレンディ スティック カフェオレ比較)
通常のインスタントコーヒーで作るカフェオレとの違いとご体験ください。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスカフェオレもお楽しみいただけます。

用途
●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
必ず耐熱用の容器をご使用ください。
種類カフェオレ 大人のほろにが
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする