AGF ブレンディスティック ほうじ茶オレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(18本) 注文コード14577206 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥873
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「カフェオレは、得意なんです。ブレンディ。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。オフィスや工事現場にピッタリな商品です。

用途
ホットの場合:カップにスティック1本を入れます。お湯(180ml)を注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
アイスの場合:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分(90ml)入れかきまぜます。氷を5〜6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
種類ほうじ茶オレ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする