HPU10A-105 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577477 HPU10A-105 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577477 HPU10A-105 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577477 HPU10A-105 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577477 HPU10A-105 医療機器用ACアダプター トキトレーディング 14577477

医療機器用ACアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14577477 品番HPU10A-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

医療機器用PSE適合したACアダプターです。
医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品に最適なIEC60601-1に適合したスイッチングACアダプター。米国認証ULも取得した電源なのでアメリカ輸出も可能です。

用途医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品 仕様【TR(トータルレギュレーション)】0.05 径(Φ)DCΦ2.1 センタープラス 最大出力(W)10 出力電圧12VDC 出力電流(A)0.83 安全規格PSE,UL/cUL,CB,CE,FCC,RoHS2 動作温度(℃)-10〜70 動作湿度(%)0〜95 保存湿度(%)0〜95 保管温度(℃)-40〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧80〜275VAC MTBF(時間)100,000(計算値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする