ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用地区一般地 注文コード14579315 品番TW21R【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) アウトレット
¥32,98026,980
この商品は使用地区など3種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 使用地区一般地 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式 適合場所洗面所 吐水口長さ(mm)64 商品タイプ壁付タイプ
関連資料:分解図(TW_21R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする