※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドスプレーガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 ノズル口径(Φmm)2 塗料噴出量(mL/min)210 注文コード14579385 品番F111-G15ST【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品はノズル口径・塗料噴出量など28種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性と生産性を両立させた形状で一新
微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上
少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現
流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。
空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)292 タイプ重力式 空気使用量(L/min)210 パターン形状セミチューリップ 塗料噴出量(mL/min)210 空気圧力(MPa)0.25 ノズル口径(Φmm)2 吹付距離(mm)200 適合空気キャップ形式15ST 最大有効パターン(mm)190
注意
※塗料カップは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする