ストパック2100アクアストップ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード14579455 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥25,98019,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

漏水したままの管路でも止水が可能です。
加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。
いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。
人体・環境にやさしい素材を使用しています。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 耐熱温度(℃)-20〜50(使用温度)、+20〜+35(施工温度) 用途止水材 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)0.3(1個あたり) 温度(℃)-20〜50(使用温度)、+20〜+35(施工温度)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21101544
2024-03-24
用途:
ハンドホールの配線配管の水漏れ補修作業。
荒内設計事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ハンドホールの配線配管の水漏れ補修作業。配線ケーブルに密着し配管に充填が良く密着性が優れている。冬季の作業で気温が10℃以下でした。アクアストップは固く作業性が悪くなります。(作業時温度 20℃〜40℃)
( 改善策:約30℃の水槽内で暖めてから作業時しました。)

2020-03-20
用途:
止水
章恵防水 様 (建設業・工事業)

思ったより使いやすく、けっこう水が止まります。簡単なので誰でも水止めが出きると思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする