※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ245/60R15、235/60R16、225/60R17、225/70R15、235/70R15、215/70R16(ス)、215/75R15、215R15、215/80R15、205R16 注文コード14580417 品番G754【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥21,9809,998
この商品は適合タイヤサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久)
■ジャッキアップ不要で取り付け簡単
■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行
【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 適合タイヤサイズ245/60R15、235/60R16、225/60R17、225/70R15、235/70R15、215/70R16(ス)、215/75R15、215R15、215/80R15、205R16 用途RV車・1BOX車専用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状亀甲タイプ
注意
※適合サイズでも車種によっては車体とのすき間が狭くて装着できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
峠越えの時に使用
有限会社山田ゴム車輌商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ジャッキアップせずに簡単取付でき、横滑りしない亀甲型チェーンなので安心。

対象商品:
19536624
2018-12-29
用途:
作業車のNV350用に購入
條匠 様

冬場はスタットレスを履くので出番が無いのが1番ですが、もしもの時の備えに購入しました。
このシリーズのチェーンは軽バン用も以前モノタロウで購入していたので安心出来る商品です。

対象商品:
86948933
2015-01-04
用途:
アイスバーン走行時

商品写真では、ケースがオレンジ色だったのに届いた商品は黒だったので、掲載写真は実物と同じものでお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする