曜日別特売
LTHM4034 東リ ロング巾木 東リ 14581991

※サンプル画像

東リ ロング巾木

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は高さなど52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25m)
高さ(mm)
40
注文コード
14581991
品番
LTHM4034
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。

質量(kg)
2.5
高さ(mm)
40
長さ(m)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする