ZAC-SET-N01 アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-N01 ゼロデザイン 14584931

 

ZAC-SET-N01 アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-N01 ゼロデザイン 14584931
ZAC-SET-N01 アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-N01 ゼロデザイン 14584931
ZAC-SET-N01 アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-N01 ゼロデザイン 14584931

アクスルシャフト カラーセット ZAC-SET-N01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14584931品番ZAC-SET-N01
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZAC-SET-N01
販売備考:ナローハブ(スポークホイール)用 アクスルシャフト、ナット、割りピン、アクスルカラー、ディスクローターオフセットスペーサーのセット。ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用。
色[カラー]:カラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイト
サイズ:Φ19(3/4インチ)
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
付属品:取扱い説明書
備考:ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用
使用上の注意:ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。

付属品取扱い説明書適合適合ハブ ナローハブ(スポークホイール)材質スチールカラー:クロームメッキ アクスルシャフト:三価ホワイトサイズΦ19(3/4インチ)備考ゼロエンジニアリングスプリンガーフォーク+ブレーキキットの組み合わせ専用加工
注意
※ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク、スプリンガーフォーク用ブレーキキットの組み合わせ専用設計です。その他パーツとの組み合わせでの適合は未確認です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする