メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1233
バンス&ハインズのレース活動で得たノウハウがつぎ込まれ、純粋にピークパワーを求めて設計されたレーシングエキゾーストデザイン。専用メガホンサイレンサーでスリップオンながら見た目もレーシーな仕上がりとなっており、純正ヘッドパイプのヒートシールドとも完璧なフィッティングを実現。純正のヘッドパイプと同様のカラーとしています。
販売備考:クワイエットバッフル設定あり:21841
適合情報:
ハーレー[HARLEY] XG750A [ストリートロッド] 17-20
ハーレー[HARLEY] XG750 [ストリート750] 15-20
ハーレー[HARLEY] XG500 [ストリート500] 15-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:ブラック
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
ドラッグスペシャリティー品番:1801-1233
クワイエットバッフル品番:21841
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:品番:21841