画像はオプションのスカルキャップクラウン(マットシルバー)が装着されています。
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード14585150
品番1010-1459
参考基準価格(税別)¥40,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1010-1459
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:純正エアクリーナーカバー使用不可 別途オプションのスカルキャップ(各色有り)が必要です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] BOLT [ボルト XVS950R] 14-20
タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)
色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):マットブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア