画像はイメージです。付属パーツは適合車種によって変わります。

71329 VO2 エアインテイク Naked ネイキッド 71329 Vance&Hines 14585159 71329 VO2 エアインテイク Naked ネイキッド 71329 Vance&Hines 14585159 71329 VO2 エアインテイク Naked ネイキッド 71329 Vance&Hines 14585159

VO2 エアインテイク Naked ネイキッド 71329

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585159 品番71329
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:71329
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※71029より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 14-16
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 14-16
タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)
色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質スチール バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー タイプエアクリーナーキット NAKED(ネイキッド) 表面仕上げカバー:ナチュラルフィニッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする