メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1456
高品質なサウンド・パフォーマンスを実現します。M8バガースタイルにフィットする4.5インチラウンド形状のスリップオンです。特許申請中のLS275バッフルがサウンドとパワーに寄与しています。
販売備考:21年以降モデルへの取付けには専用ガスケットが必要です。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:クローム
音量[デシベル]:規制対応外
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
JMCA:×(一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:50-state Emissions(米国)
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し