画像はイメージです。

42381 VO2 エアインテイク Eliminator エリミネーター マットブラック 42381 Vance&Hines 14585667 42381 VO2 エアインテイク Eliminator エリミネーター マットブラック 42381 Vance&Hines 14585667

VO2 エアインテイク Eliminator エリミネーター マットブラック 42381

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585667 品番42381
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:42381
エリミネータースリップオンとベストマッチするエアクリーナーキット。エリミネーターエンドキャップのデザインを踏襲しCNC加工されたカバーを搭載。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番42377が適合します。別売レインカバー品番:22931
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07
タイプ:エアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質アルミ ブラック タイプエアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター) 表面仕上げブラック塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする