画像はイメージです。

72379 VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ クローム 72379 Vance&Hines 14585737 72379 VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ クローム 72379 Vance&Hines 14585737 72379 VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ クローム 72379 Vance&Hines 14585737

VO2 エアインテイク Stingray スティングレイ クローム 72379

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585737 品番72379
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:72379
マッスルカーを彷彿とさせるクラシックなデザインが特徴のエアクリーナーキット。Vツインエンジンにノスタルジックなエッセンスを加え、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番72375が適合します。別売レインカバー品番:22931
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07
タイプ:エアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質アルミ クローム タイプエアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ) 表面仕上げクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする