画像はイメージです。

70367 VO2 エアインテイク Cage Fighter ケージファイター ステンレス 70367 Vance&Hines 14585841 70367 VO2 エアインテイク Cage Fighter ケージファイター ステンレス 70367 Vance&Hines 14585841 70367 VO2 エアインテイク Cage Fighter ケージファイター ステンレス 70367 Vance&Hines 14585841

VO2 エアインテイク Cage Fighter ケージファイター ステンレス 70367

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14585841 品番70367
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:70367
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※70067より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07
タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
色[カラー]:ブラッシュドステンレス
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ポリッシュ
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター) 表面仕上げポリッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする