メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1801-1523
バンスの革新的な触媒技術PCX(Power Chamber Exhaust)仕様、トルク向上と米国排ガス規制に対応するクリンリネスを実現。3インチラウンド形状のサイレンサーは高級感溢れる2重のスラッシュカットエンドデザイン。スリップオンタイプの為、バンス&ハインズのサウンドとパフォーマンスを手軽に手に入れることが可能です。フルカバーヒートシールド仕様でマフラー焼けが無く、美しい輝きを保ちます。純正ヘッドパイプのヒートシールドとのマッチングも完璧でスリップオンと思えないルックスを実現します。
販売備考:旧品番16843のキャタライザー仕様。適合注意!FLSTF/FLSTFB/FXSTDへ適合。クワイエットバッフル設定なし。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FLSTF [ファットボーイ] 07-17
ハーレー[HARLEY] FXSTD [ソフテイル デュース]
ハーレー[HARLEY] FLSTFB [ファットボーイ ロー] 10-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17
タイプ:スリップオン
色[カラー]:クローム
材質[素材]:軟鋼
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:マフラー取付用ハードウェア
使用上の注意:一般公道使用不可
オプション:設定無し