VO2 エアインテイク Falcon ファルコン ステンレス 71049

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14586026 品番71049
参考基準価格(税別)¥131,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:71049
VO2ファルコンは、ボルトオンパーツでパワーとトルク向上を望むパーフォーマンス重視のユーザーのために開発されました。90度タイプで先端がスラッシュカットされており非常にシンプルでアグレッシブなデザイン。ファルコンステンレスは高グレードステンレス304製チューブをTIG溶接にて継接ぎに接合されておりハンドクラフト感が際立った個性的なルックスでHi-Output RRなどステンレスマフラーとの相性は抜群です。オプションでレインカバーの設定あり。
販売備考:ロワーフェアリング装着モデルには取付できません。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナーキット FALCON(ファルコン)
色[カラー]:溶接色、ブラックフィルター
材質[素材]:ステンレス/アルミ
仕上げ(表面処理):ナチュラルフィニッシュ
付属品:取付用ハードウェア
オプション:品番:22930

付属品取付用ハードウェア オプション品番:22930 材質ステンレス/アルミ 溶接色、ブラックフィルター タイプエアクリーナーキット FALCON(ファルコン) 表面仕上げナチュラルフィニッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする