製品には適合車両用のマウンティングキットが含まれます。
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード14586078
品番40366
参考基準価格(税別)¥52,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:40366
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※40066より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナー CAGE FIGHTER(ケージファイター)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):セラミック塗装
付属品:取付用ハードウェア