画像はイメージです。

41450 VO2 エアインテイク Radiant III レイディエントスリー ブラック 41450 Vance&Hines 14586130 41450 VO2 エアインテイク Radiant III レイディエントスリー ブラック 41450 Vance&Hines 14586130

VO2 エアインテイク Radiant III レイディエントスリー ブラック 41450

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14586130 品番41450
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:41450
スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22932
適合情報:
ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げブラック塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする