画像はイメージです。

41452 VO2 エアインテイク Radiant III レイディエントスリー ブラック 41452 Vance&Hines 14586139 41452 VO2 エアインテイク Radiant III レイディエントスリー ブラック 41452 Vance&Hines 14586139

VO2 エアインテイク Radiant III レイディエントスリー ブラック 41452

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14586139 品番41452
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:41452
スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22932
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げブラック塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする