VO2 エアインテイク Falcon ファルコン マットブラック 1010-2942

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14586315 品番1010-2942
参考基準価格(税別)¥78,900 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1010-2942
VO2ファルコンは、ボルトオンパーツでパワーとトルク向上を望むパーフォーマンス重視のユーザーのために開発されました。クローム、マットブラック、編込カーボン、フォージッドカーボンをラインナップ。加えてミルウォーキーエイト用のみ個性的なルックスのファルコンステンレスもあります。90度タイプで先端がスラッシュカットされており非常にシンプルでアグレッシブなデザイン。純正90度エアクリーナーはミルウォーキーエイト117のみ装備ですが、VO2ファルコンで他のファミリーにも適合します。オプションでレインカバーの設定あり。
販売備考:ロワーフェアリング装着モデルには取付できません。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナーキット FALCON(ファルコン)
色[カラー]:マットブラック
材質[素材]:軟鋼/アルミ
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質軟鋼/アルミ マットブラック タイプエアクリーナーキット FALCON(ファルコン) 表面仕上げパウダーコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする