画像はイメージです。

70371 VO2 エアインテイク Rogue ローグ クローム 70371 Vance&Hines 14586401 70371 VO2 エアインテイク Rogue ローグ クローム 70371 Vance&Hines 14586401

VO2 エアインテイク Rogue ローグ クローム 70371

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14586401 品番70371
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:70371
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※70071より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21
タイプ:エアクリーナー ROGUE(ローグ)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ合金
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質アルミ合金 クローム タイプエアクリーナー ROGUE(ローグ) 表面仕上げクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする