画像はイメージです。

70389 VO2 エアインテイク Blade ブレード クローム 70389 Vance&Hines 14586437 70389 VO2 エアインテイク Blade ブレード クローム 70389 Vance&Hines 14586437 70389 VO2 エアインテイク Blade ブレード クローム 70389 Vance&Hines 14586437

VO2 エアインテイク Blade ブレード クローム 70389

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14586437 品番70389
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:70389
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※70089より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21
タイプ:エアクリーナー BLADE(ブレード)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質アルミ クローム タイプエアクリーナー BLADE(ブレード) 表面仕上げクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする