40389 VO2 エアインテイク Blade ブレード 白黒コントラスト 40389 Vance&Hines 14586516

画像はイメージです。

40389 VO2 エアインテイク Blade ブレード 白黒コントラスト 40389 Vance&Hines 14586516
40389 VO2 エアインテイク Blade ブレード 白黒コントラスト 40389 Vance&Hines 14586516
40389 VO2 エアインテイク Blade ブレード 白黒コントラスト 40389 Vance&Hines 14586516

VO2 エアインテイク Blade ブレード 白黒コントラスト 40389

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14586516品番40389
参考基準価格(税別)¥80,700販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:40389
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※40089より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21
タイプ:エアクリーナー BLADE(ブレード)
色[カラー]:白黒コントラスト
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質アルミ白黒コントラストタイプエアクリーナー BLADE(ブレード)表面仕上げ塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする