画像はイメージです。

40391 VO2 エアインテイク Blade ブレード 白黒コントラスト 40391 Vance&Hines 14586525 40391 VO2 エアインテイク Blade ブレード 白黒コントラスト 40391 Vance&Hines 14586525 40391 VO2 エアインテイク Blade ブレード 白黒コントラスト 40391 Vance&Hines 14586525

VO2 エアインテイク Blade ブレード 白黒コントラスト 40391

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14586525 品番40391
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:40391
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※40091より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07
タイプ:エアクリーナー BLADE(ブレード)
色[カラー]:白黒コントラスト
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質アルミ 白黒コントラスト タイプエアクリーナー BLADE(ブレード) 表面仕上げ塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする