1010-0868 ScullCap スカルキャップ クローム 1010-0868 Vance&Hines 14586595 1010-0868 ScullCap スカルキャップ クローム 1010-0868 Vance&Hines 14586595

ScullCap スカルキャップ クローム 1010-0868

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14586595 品番1010-0868
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1010-0868
VO2エアインテ-クKIT NAKED用オプションパーツ 主張しすぎないデザインながら、さりげなくあしらったバンス&ハインズロゴが高級感を醸し出します。
タイプ:エアクリーナー オプションキャップ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):クロームメッキ

材質スチール クローム タイプエアクリーナー オプションキャップ 表面仕上げクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする