メーカー名:バンスアンドハインズ メーカー品番:1010-0867 VO2エアインテ-クKIT NAKED用オプションパーツ 主張しすぎないデザインながら、さりげなくあしらったバンス&ハインズロゴが高級感を醸し出します。 タイプ:エアクリーナー オプションキャップ 色[カラー]:ブラック 材質[素材]:スチール 仕上げ(表面処理):マットブラック塗装 ドラッグスペシャリティー品番:1010-0867