VO2 エアインテイク スティングレイ クローム 71090

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14586638 品番71090
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:71090
VO2 Nakedエアクリーナーキットへ装着可能。Screamin Eagle社をはじめ他のアフターパーツメーカーのラウンド型センターボルトタイプのエアクリーナーにも装着できます。クロームとマットブラックの2色設定。
販売備考:VO2 Nakedに装着可能。
タイプ:エアクリーナー オプションキャップ
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ合金
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:カバーのみ

付属品カバーのみ 材質アルミ合金 クローム タイプエアクリーナー オプションキャップ 表面仕上げクロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする