メーカー名:バンスアンドハインズ メーカー品番:71093 VO2 Nakedエアクリーナーキットへ装着可能。Screamin Eagle社をはじめ他のアフターパーツメーカーのラウンド型センターボルトタイプのエアクリーナーにも装着できます。クロームとマットブラックの2色設定。 販売備考:VO2 Nakedに装着可能。 タイプ:エアクリーナー オプションキャップ 色[カラー]:マットブラック 材質[素材]:アルミ合金 仕上げ(表面処理):ブラック塗装 付属品:カバーのみ