画像はイメージです。

41091 VO2 エアインテイク Insight インサイト 白黒コントラスト 41091 Vance&Hines 14586857 41091 VO2 エアインテイク Insight インサイト 白黒コントラスト 41091 Vance&Hines 14586857

VO2 エアインテイク Insight インサイト 白黒コントラスト 41091

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14586857 品番41091
参考基準価格(税別)¥87,700 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:41091
クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22933
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22
タイプ:エアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)
色[カラー]:白黒コントラスト
材質[素材]:ポリカ/アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質ポリカ/アルミ 白黒コントラスト タイプエアクリーナーキット INSIGHT(インサイト) 表面仕上げ塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする