画像はイメージです。

42339FG VO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42339FG Vance&Hines 14587085 42339FG VO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42339FG Vance&Hines 14587085 42339FG VO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42339FG Vance&Hines 14587085 42339FG VO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42339FG Vance&Hines 14587085

VO2 エアインテイク America アメリカ ブラック 42339FG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14587085 品番42339FG
参考基準価格(税別)¥87,700 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:42339FG
米国旗が刻印されたCNC削り出しアルミカバーを冠した、VO2 Xをベースとしたエアクリーナーキットです。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラックとクローム、2色設定となります。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。レインカバー設定あり:品番22933
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21
タイプ:エアクリーナーキット AMERICA(アメリカ)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質アルミ ブラック タイプエアクリーナーキット AMERICA(アメリカ) 表面仕上げブラック塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする