画像はイメージです。付属パーツは適合車種によって変わります。

71307 VO2 エアインテイク Naked ネイキッド 71307 Vance&Hines 14587435 71307 VO2 エアインテイク Naked ネイキッド 71307 Vance&Hines 14587435 71307 VO2 エアインテイク Naked ネイキッド 71307 Vance&Hines 14587435

VO2 エアインテイク Naked ネイキッド 71307

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14587435 品番71307
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:71307
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※71007より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 08-17
タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)
色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質スチール バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー タイプエアクリーナーキット NAKED(ネイキッド) 表面仕上げカバー:ナチュラルフィニッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする