画像はイメージです。付属パーツは適合車種によって変わります。
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード14587451
品番71311
参考基準価格(税別)¥28,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:71311
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※71011より品番変更 純正エアクリーナーカバー使用不可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21
タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)
色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ
付属品:取付用ハードウェア