画像はイメージです。

40371 VO2 エアインテイク Rogue ローグ ブラック 40371 Vance&Hines 14587548 40371 VO2 エアインテイク Rogue ローグ ブラック 40371 Vance&Hines 14587548

VO2 エアインテイク Rogue ローグ ブラック 40371

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14587548 品番40371
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:40371
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※40071より品番変更
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21
タイプ:エアクリーナー ROGUE(ローグ)
色[カラー]:リンクルブラック
材質[素材]:アルミ合金
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア 材質アルミ合金 リンクルブラック タイプエアクリーナー ROGUE(ローグ) 表面仕上げブラック塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする