曜日別特売
71452 VO2 エアインテイク Radiant III レイディエントスリー クローム 71452 Vance&Hines 14587706

画像はイメージです。

71452 VO2 エアインテイク Radiant III レイディエントスリー クローム 71452 Vance&Hines 14587706
71452 VO2 エアインテイク Radiant III レイディエントスリー クローム 71452 Vance&Hines 14587706

VO2 エアインテイク Radiant III レイディエントスリー クローム 71452

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14587706品番71452
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:71452
スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22932
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:軟鋼
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質軟鋼クロームタイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)表面仕上げクロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする