キャブトップカバー FI車用 リブ ブラス MTE149EFI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14587871 品番MTE149EFI
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE149EFI
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 08-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 08-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 08-15
タイプ:リブ
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
製法:CNC削り出し
備考:FIモデル用
関連商品:品番:MMU083,OTS004,OTS005,OTS007

仕様関連商品:品番:MMU083,OTS004,OTS005,OTS007 材質真鍮 ブラス 備考FIモデル用 タイプリブ 製法CNC削り出し 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする