メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE149C
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-07
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-07
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-07
タイプ:リブ
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
製法:CNC削り出し
備考:キャブモデル用
関連商品:品番:MMU083,OTS004,OTS005,OTS007