商品レビューを投稿する内容量1個注文コード14588056品番GSS001
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)
メーカー名:モートーン
メーカー品番:GSS001
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
色[カラー]:シルバー
サイズ:長さ44mm
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:1個
付属品:M8×50ステンレスボルト
製法:CNC削り出し
備考:ネジロック剤推奨
関連商品:品番:GSS006,MMU522,MMU598,OTS008W,MMU098,MMU086,MMU030,MMU056