MCB016 エンジンガード ステンレス ブラック MCB016 モートーン 14588458

MCB016 エンジンガード ステンレス ブラック MCB016 モートーン 14588458
MCB016 エンジンガード ステンレス ブラック MCB016 モートーン 14588458
MCB016 エンジンガード ステンレス ブラック MCB016 モートーン 14588458
MCB016 エンジンガード ステンレス ブラック MCB016 モートーン 14588458

エンジンガード ステンレス ブラック MCB016

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14588458品番MCB016
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MCB016
販売備考:※取説は付属しません ※本製品は車体の損傷を全て防ぐものではありません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
内容量[数量]:2個
備考:スクランブラーのフレームにも装着可能ですがアップマフラーと干渉します
使用上の注意:レギュレーターを移設している場合は適合不可
関連商品:品番:MCB017,MCB018,MEX007,MEX001

仕様関連商品:品番:MCB017,MCB018,MEX007,MEX001材質ステンレスブラック備考スクランブラーのフレームにも装着可能ですがアップマフラーと干渉します入数2個
注意
※レギュレーターを移設している場合は適合不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする