商品単体画像
JEJアステージ
JEJアステージの イベント・ノベルティ・行楽用品
JEJアステージの アウトドア・行楽用品
JEJアステージの クーラー&ジャグ
クーラーボックス フォレスクルー ダークブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14589876
品番
#5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
超小型クーラーボックスです。(5L)お弁当の保冷にピッタリ。収納目安は350ml缶なら6本、500mlペットボトルなら4本(横置き)収納可能です。
質量(kg)
0.9
色
ダークブルー
内寸奥行(mm)
147
内寸幅(mm)
217
内寸(高さH)(mm)
161
外寸法・幅(mm)
290
外寸法・高さ(mm)
204
外寸法・奥行(mm)
219
注意
※ペットボトルの形状によって表記の本数が入らない場合がございます。ペットボトルの収納本数は容量目安ですので、保冷剤を入れた場合は異なります。画像の色調は実際と異なる場合がございます。