商品単体画像

クーラーボックス フォレスクルー セラドンブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14589919 品番#35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2Lペットボトルが立てて収納できる大型クーラーボックスです。(35L)500mlペットボトルなら24本、2Lペットボトルなら10本収納可能です。

質量(kg)2.8 セラドンブルー 内寸奥行(mm)237 内寸幅(mm)457 内寸(高さH)(mm)313 外寸法・幅(mm)550 外寸法・高さ(mm)367 外寸法・奥行(mm)324
注意
※ペットボトルの形状によって表記の本数が入らない場合がございます。ペットボトルの収納本数は容量目安ですので、保冷剤を入れた場合は異なります。画像の色調は実際と異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする