ABB-L30HA アイスパック シリコン氷のうタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592159

本体

ABB-L30HA アイスパック シリコン氷のうタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592159
ABB-L30HA アイスパック シリコン氷のうタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592159
ABB-L30HA アイスパック シリコン氷のうタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592159
ABB-L30HA アイスパック シリコン氷のうタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592159
ABB-L30HA アイスパック シリコン氷のうタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592159
ABB-L30HA アイスパック シリコン氷のうタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592159
ABB-L30HA アイスパック シリコン氷のうタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592159
ABB-L30HA アイスパック シリコン氷のうタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592159
ABB-L30HA アイスパック シリコン氷のうタイプ ピーコック魔法瓶工業 14592159

アイスパック シリコン氷のうタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
14592159
品番
ABB-L30HA
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

長時間冷たさをキープするからアウトドアやスポーツシーンに。

用途
お買い物の保冷剤代わりに。
セット内容
シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー
ブルーグレー
本体寸法(mm)
76×76×159
本体質量(kg)
0.29
取扱説明書:(2.35MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 夏中つかいました。
有限会社菊池工務店建設業・工事業

夏中使いましたが、思っていたような使い方ではなかったです。
水筒より小さく、工務店現場では首を冷やしている暇もなく用途に
限りがあるようにおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする