本体イメージ
FALCON
FALCONの 自動車用塗料
FALCONの 耐熱/防錆塗料
FALCONの 自動車用耐熱塗料
耐熱シルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
14592667
品番
PU02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
有機則非該当品です。
耐熱温度600℃、マフラー等の塗装にご使用ください。
耐熱マフラー下地剤(PU01)とセット使用していただくことで効果が高まります。
用途
マフラー等の塗装
色
艶消しシルバー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性