パーカー・エアフィルター PS#4/PS#5 塗装ブース給気一次用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 14593008 品番 PS#4
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

【製品特長】
不織布を1.0M×1.5Mのパッド状にカットしました。
オートブース用塗装室の空気取入口に取り付け、空気中の目視可能な粗大な粒子を取り除きます。
取入口の清浄度により、2種類のフィルターを選択できます。
PS#4<PS#5 PS#4よりPS#5の方がより清浄度が高い。
給気でご使用の場合は、簡単な洗浄で数回使用できる経済的なフィルターです。
1箱6枚入りです。

用途
【適用】
オートブース用塗装室
【用途】
オートブース用給気一次フィルター
その他防炎性有り 材質ポリエステル 厚さ(mm)12 型番PS#4 風速(m/s)1.25 寸法(幅W×長さL)(m)1×1.5 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)13.72(1.4mmAq)
注意
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする