PS#2263 パーカー・ペイントストッパー 塗装ブース・給気一次、排気二次用 パーカーエンジニアリング 14593069 PS#2263 パーカー・ペイントストッパー 塗装ブース・給気一次、排気二次用 パーカーエンジニアリング 14593069 PS#2263 パーカー・ペイントストッパー 塗装ブース・給気一次、排気二次用 パーカーエンジニアリング 14593069 PS#2263 パーカー・ペイントストッパー 塗装ブース・給気一次、排気二次用 パーカーエンジニアリング 14593069 PS#2263 パーカー・ペイントストッパー 塗装ブース・給気一次、排気二次用 パーカーエンジニアリング 14593069

パーカー・ペイントストッパー 塗装ブース・給気一次、排気二次用

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 型番PS#2263 注文コード14593069 品番PS#2263
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は型番など4種類から選べます 他の種類を見る

【製品特長】
不織布を500mm×500mmのパッド状にカットしました。
排気にご使用の場合は、一次フィルターの後ろに取り付け、噴霧塗料の補修効率を上げます。
給気にご使用の場合は、塗装室の空気取り入れ口に取り付け、微細な粉塵を取り除きます。
塗料,粉塵の粒子に応じ、4種類のストッパーを選択できます。
1箱50枚入りです。

用途
【適用】
塗装室、大型塗装ブース
【用途】
排気二次用フィルター、給気一次用フィルター
その他防炎性無し 材質ポリエステル 厚さ(mm)8 寸法(mm)500×500 型番PS#2263 風速(m/s)1.5 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)16.66(1.7mmAq)
注意
※塗料の付着した使用済みのフィルターは、直ちに産業廃棄物として処分してください。使用済みフィルターを積み重ねて置きますと、塗料の種類によっては堆積熱により自然発火する恐れがあります。廃棄処分までに時間がかかる場合は、充分に水に浸してください。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする