- 塗装ブース用フィルター枠 パーカーエンジニアリング 14593130

- 塗装ブース用フィルター枠 パーカーエンジニアリング 14593130
- 塗装ブース用フィルター枠 パーカーエンジニアリング 14593130
- 塗装ブース用フィルター枠 パーカーエンジニアリング 14593130

塗装ブース用フィルター枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(4個)
内容量1箱(4個)注文コード14593130品番-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【製品特長】
パーカー製各種フィルターの取り付け用フィルター枠とフィルター押え用格子です。
枠は500mm×500mm×深さ75mm 焼付塗装をした1.6mmの鉄製です。
フィルター押え用格子は亜鉛メッキ製です。
フィルター枠は1箱4枚入りです。
押え用格子は1箱20枚入りです。
【ご使用方法】
スチール製フィルター枠の中にフィルターを入れ、3mmΦの格子で両面から押さえて使用します。
枠をボルトでつなげることにより簡単に組み立てられます。

用途
【適用】
乾式ブースの排気面、給気装置のフィルター枠
【用途】
パーカー各種フィルターのフィルター枠交換用、フィルター押え格子交換用
材質焼付塗装した鉄厚さ(mm)75寸法(mm)500×500
注意
※枠、格子のみの販売です。
※フィルターは別途お買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする